BRC-2614 ボールローラー ニューストロング販売 04684737

ボールローラーBRC-2614

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ボルト径M16
トラスコ品番837-8225
内容量1個注文コード04684737品番BRC-2614
参考基準価格(税別)¥5,455販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに使用出来ます。
広範囲で使用出来ます。

用途
位置決め、高さ調整に。
トラスコ品番
837-8225
ボルト径寸法(Φmm)
M16
ボルト径
M16
材質
本体・スペーサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※加工物は気をつけて当てて下さい。
※無理な取り付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする