曜日別特売

ボールローラー

ボールローラー - ニューストロング販売ボールローラー - ニューストロング販売ボールローラー - ニューストロング販売ボールローラー - ニューストロング販売ボールローラー - ニューストロング販売ボールローラー - ニューストロング販売

黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに使用出来ます。
広範囲で使用出来ます。

用途
位置決め、高さ調整に。
材質
本体・スペーサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※加工物は気をつけて当てて下さい。
※無理な取り付けはしないで下さい。
全6種類を絞り込む
ボルト径
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ボルト径寸法(Φmm)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684737BRC-2614837-8225M16M16
¥5,455
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
04686137BRA-2018837-8199M20M20
¥16,790
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
04688438BRB-1615837-8200M16M16
¥9,585
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
04689567BRC-3217837-8226M20M20
¥8,510
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
04689601BRA-1615837-8198M16M16
¥11,112
¥9,398
¥10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
04690030BRB-2018837-8201M20M20
¥13,138
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする