ニューストロング販売
レべリングストッパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
材質:S45C、硬度:HRC45°
S45C
材質:S45C、硬度:HRC45°
トラスコ品番
837-8613
837-8608
837-8609
837-8610
837-8611
837-8612
837-8613
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04684816
品番
LS-5016
参考基準価格(税別)
¥34,363
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです。
用途
高さ保持や位置決め、クランプ作業と多用途出来る。
トラスコ品番
837-8613
材質
材質:S45C、硬度:HRC45°
高さ(mm)
95
幅(mm)
85
厚さ(mm)
35
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※機械のベットにしっかり固定してください。