代表画像
水本機械製作所
UボルトA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
100
60
80
100
110
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
04685270
品番
A-1209
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
付属品
楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個
トラスコ品番
317-7582
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
90
寸法L3(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-8
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
50
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78