SALW-12 スイベルアライニングボルト ロング(Wタイプ) ニューストロング販売 04685297

スイベルアライニングボルト ロング(Wタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ寸法M12
内容量1本注文コード04685297品番SALW-12
参考基準価格(税別)¥10,972販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

異形物、黒皮材などをクランプする際に使用出来ます。
傾斜9度まで対応可能です。
ロックナット付のため、広範囲で使用出来ます。

用途
ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。
鋳造・鍛造等の黒革で傾斜のある加工物に。
トラスコ品番
837-9546
首下長
ねじ/35
ねじ寸法
M12
材質
材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする