CL-3012 コーナーロケーター ニューストロング販売 04686302

コーナーロケーターCL-3012

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ボルト径M12
高さ(mm)40
内容量1個注文コード04686302品番CL-3012
参考基準価格(税別)¥30,660販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

一定の高さを保ちながら位置決めが出来、ネジ穴を利用してクランプ作業も出来ます。

トラスコ品番
837-8380
高さ(mm)
40
ボルト径寸法(Φmm)
M12
ボルト径
M12
材質
S45C
幅(mm)
85
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※研磨品ですので、ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする