LP-16 レべリングパット ニューストロング販売 04686801

レべリングパット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番837-8605
内容量1個注文コード04686801品番LP-16
参考基準価格(税別)¥3,913販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ボルトを先端にはめ込んで使用出来ます。
凹凸面のワーク等に角度を逆らわず作業が出来ます。

用途
クランプ作業・高さ調整に。
トラスコ品番
837-8605
高さ(mm)
45
使用ボルト
M16
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※傾斜30度以上は傾きません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする