曜日別特売
LS-4016 レべリングストッパー ニューストロング販売 04686880

レべリングストッパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
材質S45C
トラスコ品番837-8611
内容量1個注文コード04686880品番LS-4016
参考基準価格(税別)¥31,893販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです。

用途
高さ保持や位置決め、クランプ作業と多用途出来る。
トラスコ品番
837-8611
材質
S45C
高さ(mm)
85
幅(mm)
85
厚さ(mm)
35
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※機械のベットにしっかり固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする