代表画像
Minimo
ユニポリッシュホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#320
#320
#400
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
04687099
品番
NA3013
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
トラスコ品番
128-1698
粒度
#320
厚さ(mm)
2~4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(mm)
30
穴径(mm)
3