曜日別特売
LSP-4012 ロケートスクリューピン ニューストロング販売 04687388

ロケートスクリューピンLSP-4012

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ボルト径M12-1.75
材質S45C
トラスコ品番837-9490
内容量1本注文コード04687388品番LSP-4012
参考基準価格(税別)¥2,327販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。

用途
高さ調整や受けに。
トラスコ品番
837-9490
材質
S45C
ボルト径寸法(Φmm)
M12-1.75
首下長
ねじ/24
ボルト径
M12-1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※締めすぎにご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする