曜日別特売
LAS-5012 レべリングアジャストストッパー ニューストロング販売 04687842

レべリングアジャストストッパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04687842
品番
LAS-5012
参考基準価格(税別)¥15,802販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決め、クランプ作業と便利なアジャストストッパーです。

用途
黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに。
トラスコ品番
837-8559
材質
S45C
幅(mm)
85
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
95
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする