ニューストロング販売
スイベルアライニングボルト ロング(Wタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ寸法
M20
M8
M10
M12
M16
M20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04688158
品番
SALW-20
参考基準価格(税別)
¥18,023
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
異形物、黒皮材などをクランプする際に使用出来ます。
傾斜9度まで対応可能です。
ロックナット付のため、広範囲で使用出来ます。
用途
ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。
鋳造・鍛造等の黒革で傾斜のある加工物に。
トラスコ品番
837-9548
首下長
ねじ/60
ねじ寸法
M20
材質
材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。