代表画像
水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M-16
M-12
M-16
寸法L(mm)
254
151
175
200
252
254
307
308
368
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04688298
品番
A-2047
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用。
トラスコ品番
317-9226
寸法L(mm)
254
ねじ径
M-16
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂
寸法W(mm)
236
RoHS指令(10物質対応)
対応