ニューストロング販売
ボールローラー
BRB-1615
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ボルト径
M16
M16
M20
トラスコ品番
837-8200
837-8198
837-8199
837-8200
837-8201
837-8225
837-8226
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04688438
品番
BRB-1615
参考基準価格(税別)
¥9,585
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに使用出来ます。
広範囲で使用出来ます。
用途
位置決め、高さ調整に。
トラスコ品番
837-8200
ボルト径寸法(Φmm)
M16
ボルト径
M16
材質
本体・スペーサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※加工物は気をつけて当てて下さい。
※無理な取り付けはしないで下さい。