曜日別特売
00929 アクティブライフ ウロストミーパウチ 透明 10枚入 コンバテックジャパン 04689609

00929 アクティブライフ ウロストミーパウチ 透明 10枚入 コンバテックジャパン 04689609
00929 アクティブライフ ウロストミーパウチ 透明 10枚入 コンバテックジャパン 04689609

アクティブライフ ウロストミーパウチ 透明 10枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)仕様●プレカット アクリルテープ●色:透明●サイズ:32mm(1 1/4")●ストーマサイズ:28-32mm(1 1/8"-1 1/4")注文コード04689609品番00929
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)非課税商品
12,980

アクティブな毎日を過ごす方のための単品系装具。開閉が簡単な回転式タップとキャップの二重ロック構造のストーマ袋。はさみで切る手間がいらないプレカットタイプ。皮膚保護材部分に耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を使用。周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁にフィットしやすくなっています。

仕様●プレカット アクリルテープ●色:透明●サイズ:32mm(1 1/4")●ストーマサイズ:28-32mm(1 1/8"-1 1/4")アズワン品番68-0518-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする