ニューストロング販売
ロケートスクリューピン
LSP-4016
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ボルト径
M16-2.0
M12-1.75
M16-2.0
材質
材質:S45C、硬度:HRC35°
S45C
材質:S45C、硬度:HRC35°
トラスコ品番
837-9491
837-9488
837-9489
837-9490
837-9491
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04689689
品番
LSP-4016
参考基準価格(税別)
¥2,943
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。
用途
高さ調整や受けに。
トラスコ品番
837-9491
材質
材質:S45C、硬度:HRC35°
ボルト径寸法(Φmm)
M16-2.0
首下長
ねじ/28
ボルト径
M16-2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※締めすぎにご注意下さい。