Minimo
金属ブラシ(カップ型) スチール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
04689707
品番
FC4301
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
トラスコ品番
853-0372
軸径(Φmm)
2.34
形状
カップ
全長(mm)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
7
毛材
スチール(硬鋼線)
外径(mm)
16