曜日別特売
VCMT160404-MK MC5115 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ 三菱 04691841

代表画像

VCMT160404-MK MC5115 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ 三菱 04691841
VCMT160404-MK MC5115 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ 三菱 04691841

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04691841
品番
VCMT160404-MK MC5115
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。

トラスコ品番
684-9826
適合被削材種
K種
チップ形状
V
寸法LE(mm)
0
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする