ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SY-5 SY-5シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0454-15
注文コード
04694107
品番
SY-5 60メッシュ 15A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
仕様・アズワン品番
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
小型,計量、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
小型、軽量。
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0454-15