ストレーナ SY-5 SY-5シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-10 注文コード04694141 品番SY-5 60メッシュ 10A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・アズワン品番29種類から選べます 他の種類を見る

小型,計量、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする