ストレーナ SY-5 SY-5シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04694168 品番 SY-5 60メッシュ 25A
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

小型,計量、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする