ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SY-5 SY-5シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04694186
品番
SY-5 20メッシュ 20A
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
小型,計量、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
小型、軽量。
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:20メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0454-23