曜日別特売
AP-46 アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売 04694510

代表画像

AP-46 アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売 04694510
AP-46 アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売 04694510
AP-46 アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売 04694510
AP-46 アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売 04694510

アジャスタブルアングルプレート カクダス君AP-46

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)32
幅(mm)46
内容量1個注文コード04694510品番AP-46
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

今お使いのバイスで、簡単に角度出しができます。

トラスコ品番
703-0441
幅(mm)
46
高さ(mm)
32
奥行(mm)
102
付属品
六角棒レンチ
材質
SK材
アングル(°)
30~0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※並列使用不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする