曜日別特売
TPMN160312 MC5115 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱 04694702

代表画像

TPMN160312 MC5115 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱 04694702
TPMN160312 MC5115 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱 04694702

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード04694702品番TPMN160312 MC5115
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。

トラスコ品番
685-2977
コーナー半径Re(mm)
1.2
寸法IC(mm)
9.525
適合被削材種
K種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
主逃げ角AN:11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする