SENTICSP 保護メガネ BSSI センチネル コッパーレンズ テンプル・フレーム色ブラック bolle 04695140

SENTICSP 保護メガネ BSSI センチネル コッパーレンズ テンプル・フレーム色ブラック bolle 04695140
SENTICSP 保護メガネ BSSI センチネル コッパーレンズ テンプル・フレーム色ブラック bolle 04695140
SENTICSP 保護メガネ BSSI センチネル コッパーレンズ テンプル・フレーム色ブラック bolle 04695140

保護メガネ BSSI センチネル コッパーレンズ テンプル・フレーム色ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04695140
品番
SENTICSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

米国国防総省が定める調達規格「MIL-SPEC」に準拠します。
高度な耐衝撃性および環境耐性を有し、過酷な現場での使用にも対応しております。
プロの要求に応える機能性と、日常に溶け込む洗練されたデザインを両立します。
長時間の使用でも負担の少ない軽量設計で、プロの任務から日常使いまで快適なパフォーマンスを提供します。

用途
飛来物等からの眼の保護に。
付属品
BSSIマイクロファイバー巾着袋、BSSIステッカー
トラスコ品番
735-1068
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
600×500×400
レンズ色
コッパー
適合規格
ANSI/MIL
フレーム色
ブラック
加工
防傷加工◎
可視光線透過率(%)
65
コーティング
超防曇・防傷 プラチナコーティング
テンプル色
ブラック
紫外線遮断率(%)
99.90%
紫外線カット
◎
併用可能製品
マスク
鼻あて
調整可能
曇り止め加工
防曇加工◎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする