代表画像
三菱
鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04695718
品番
TNMG160404-GK MC5105
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途
被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
トラスコ品番
685-6105
コーナー半径Re(mm)
0.4
適合被削材種
K種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0