曜日別特売
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357

 

TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357
TAN-5007 充電式電動パワフルポリッシャー TASSCOM 04696357

充電式電動パワフルポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04696357
品番
TAN-5007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

最長165.5cmの長さに調整可能な電動クリーナー。
立ったままブラシを回転させてバスタブや床を掃除可能。
大円ブラシ、ピンポイントブラシ、平面ブラシ、専用スタンドが付属
ブラシ説明
大円ブラシ:半球型のブラシ。
曲面や広い面での掃除に便利。
平面ブラシ:ドーナツ型のブラシ。
鏡やタイルの掃除、水垢をしっかり落としたい部分の掃除に便利。
ピンポイントブラシ:剣山型のブラシ。
細かな部分の掃除に便利。

用途
水場、風呂場、タイル床の清掃
トラスコ品番
585-9982
セット内容
本体、大円ブラシ、平面ブラシ、ピンポイントブラシ、ハンドルフック、収納スタンド、ACアダプター
材質
ABS樹脂
全長(cm)
ショート時約59、ロング時約165.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする