曜日別特売
4050newL 4050 インナーグローブ ネオギアプロ 04698972

4050 インナーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1双(2個)注文コード04698972品番4050newL
参考基準価格(税別)¥1,602販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ネオプレーン、ゴム手袋などの下につけるインナーグローブです。
ポリプロピレンは、圧倒的な速乾性と疎水性に優れた素材で、手が蒸れても常にドライなつけ心地をキープできて快適です。

トラスコ品番
723-5146
サイズ
L
厚さ(mm)
1
色
黒
全長(cm)
24
中指長(cm)
82
手のひらまわり(cm)
18.8
色(手首部)
BLACK
滑り止め加工の有無
ナシ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする