代表画像
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ヒンジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04699042
品番
25160
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
用途
製品や装置の開閉部に。
トラスコ品番
635-0559
材質
ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)
寸法h1(mm)
11.5
寸法h2(mm)
6.5
寸法h3(mm)
6
寸法b1(mm)
50
寸法b2(mm)
30
寸法d1(mm)
6.4
寸法d2(mm)
6
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
30
寸法h4(mm)
13
寸法b3(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。