代表画像
ニューストロング販売
アジャスタブルアングルプレート カクダス君
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
32
24
32
幅(mm)
30
25
30
46
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04699900
品番
AP-30
参考基準価格(税別)
¥43,267
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
今お使いのバイスで、簡単に角度出しができます。
トラスコ品番
703-0440
幅(mm)
30
高さ(mm)
32
奥行(mm)
102
付属品
六角棒レンチ
材質
SK材
アングル(°)
30~0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※並列使用不可です。