内容量1ケース(600個)
仕様●PPS利休箸●色:黒●サイズ(mm):230●材質:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)●耐熱温度:260℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼高耐熱樹脂で食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、高温下では荷重をかけないでください。箸先、箸全体に強い応力が加わると折れたりして破損します。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注文コード04700118
品番TCR-23BK