23cm 利休箸 TCR-23シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600個) 仕様●PPS利休箸●色:茶●サイズ(mm):230●材質:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)●耐熱温度:260℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼高耐熱樹脂で食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、高温下では荷重をかけないでください。箸先、箸全体に強い応力が加わると折れたりして破損します。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04700127 品番TCR-23BR
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた、高品質な箸・カトラリーを揃えました。ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂製です。耐熱温度は260℃で高温消毒ができます。表面硬度が高くキズがつきにくい樹脂です。加水分解や色あせしないので長期間使用できます。洗剤や漂白剤による表面劣化がほとんどありません。シンプルで持ちやすい細身のフォルム。箸先と箸元が同じデザインになっており、方向性がなく整頓が楽です。箸先を角ばらせることで、麺などが滑りにくくなっています。表面を艶消しにしてシックな印象に仕上げました。

仕様●PPS利休箸●色:茶●サイズ(mm):230●材質:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)●耐熱温度:260℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼高耐熱樹脂で食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、高温下では荷重をかけないでください。箸先、箸全体に強い応力が加わると折れたりして破損します。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0569-57
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする