ES2002 フィルムディスクペーパー Minimo 04700837

 

ES2002 フィルムディスクペーパー Minimo 04700837
ES2002 フィルムディスクペーパー Minimo 04700837
ES2002 フィルムディスクペーパー Minimo 04700837
ES2002 フィルムディスクペーパー Minimo 04700837

フィルムディスクペーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度#600
外径(Φmm)8
内容量1パック(20本)注文コード04700837品番ES2002
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

軽金属、樹脂、木材など多用途に対応します。
3種の粒度(#240、#600、#2000)で用途に合わせて使い分け可能です。
ディスクが薄いため研磨による発熱がしにくく、また、目詰まりを起こしにくいのが特徴です。
フィルムディスクペーパーは、精密作業用ハ ンドピースに対応した極薄・高柔軟性フィル ムディスクです。
従来のディスクでは難しかった狭所・細部・曲 面の研磨を、より繊細かつ効率的に行うこと が可能です。

トラスコ品番
704-6856
粒度
#600
砥材
A
外径(Φmm)
8
穴径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする