システムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●色:ブルー●サイズ(mm):199×119×52●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04700870 品番NR-6B
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

フタをしたまま電子レンジのご使用ができ、配食サービスやデイサービスに広く活躍します。食品を盛り付けたまま電子レンジで再加熱できます。耐熱ポリプロピレン製中子を組み合わせることで、多彩なメニューに対応します。積み重ねが良いため、収納時のスペースが少なくてすみます。配食サービスに便利なバンドとネームカードをご用意しています。3分以上の加熱や、食品温度が120℃以上にならないようにしてください。特に油分の多い食品は高温になりやすいのでご注意ください。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

仕様●色:ブルー●サイズ(mm):199×119×52●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0542-92
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする