ヤマダコーポレーション
SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04701869
品番
SR140P38PWAL-T
参考基準価格(税別)
¥829,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
トラスコ品番
389-7434
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
最大吐出圧力(MPa)
26.6
適合材
グリース NLGI#0~3、接着剤
吐出口
G3/4(F)
適合容器
JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
供給口
エア接続:G3/8(F)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません