尺 2 プルアップ盆 TC3627シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40個) 注文コード04702735 品番TC3627
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高比重ポリプロピレン製で耐熱性、耐衝撃性に優れています。滑り止めのエラストマーシートはトレイに密着していますので安心です。プルアップ盆の表面は木目調のシボ加工を施しています。ノンスリップ面は一体成形でシートが密着していますので剥離しにくくなっています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。高比重ポリプロピレン製で、耐衝撃性、耐熱性、耐久性に優れています。洗浄方法について、油分の付着により、ノンスリップ面がべとつくことがありますので十分に洗浄してください。食器洗浄機での洗浄は、中性洗剤で予洗してから使用してください。ケチャップ、カレー、ラー油などの食品は着色をしやすいので速やかに洗浄してください。表面にキズが付きますので、研磨粒子入りスポンジで擦らないでください。角の尖ったものや鋭利なナイフなどはシートが損傷する原因になりますのでご注意ください。消毒保管方法について、変形を招きますので、食器消毒保管庫に収納する場合は荷重をかけないでください。変形を招きますので、交互に積み重ねての加熱乾燥はしないでください。熱風の吹き出し口付近や熱篭りする場所は、高温になりますので避けてください。ウッドグレインの表面はモダンな木目調デザイン、エラストマーノンスリップ加工

仕様●色:黒●サイズ(mm):360×270×20●材質:高比重耐熱PP樹脂(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃〜140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0576-08
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする