曜日別特売
SR250P55DWAL SR250型55:1ドラムポンプユニット ヤマダコーポレーション 04703016

SR250型55:1ドラムポンプユニット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04703016
品番
SR250P55DWAL
参考基準価格(税別)¥2,010,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。

トラスコ品番
389-8970
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
最大吐出圧力(MPa)
38.5
適合材
グリース NLGI#0~3
吐出口
G 1(F)
適合容器
JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品
供給口
エア接続:G3/4(F)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする