SR140P25PWAL-T SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション 04703811

SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04703811
品番
SR140P25PWAL-T
参考基準価格(税別)¥829,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。

トラスコ品番
389-9038
最大吐出圧力(MPa)
17.5
適合材
グリース NLGI#0~3、接着剤
エア圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
適合容器
JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
供給口
エア接続:G3/8(F)、材料接続:G3/4(F)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする