東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱電球 レフランプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E26●全光束(lm):720●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):54●外形(mm):Φ63×100●質量(g):31
注文コード
04706856
品番
RF110V54W-TM
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レフランプ(60W型)。
仕様
●口金:E26●全光束(lm):720●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):54●外形(mm):Φ63×100●質量(g):31
アズワン品番
68-0589-07