白熱電球 レフランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):90●外形(mm):Φ80×120●質量(g):40 注文コード04706865 品番RF110V90W-TM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

レフランプ(100W型)。

仕様●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):90●外形(mm):Φ80×120●質量(g):40 アズワン品番68-0589-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする