白熱電球 レフランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口金:E26●全光束(lm):420●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ63×100●質量(g):31 注文コード04706890 品番RF110V36W-TM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

レフランプ(40W型)。

仕様●口金:E26●全光束(lm):420●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ63×100●質量(g):31 アズワン品番68-0589-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする