東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱電球 ミニランプ S35110Vシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E17●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ35×58●質量(g):10
注文コード
04706926
品番
S35110V36WE17W-TM
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニランプ(40W型フロス)。
仕様
●口金:E17●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ35×58●質量(g):10
アズワン品番
68-0589-10