化学防護服 LIVMOA(R)3000 高通気ハイスペック A-01-001シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード04707109 品番A-01-001-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れたトレミクロン(R)を全面に使用したハイスペックモデル。作業中の衣服内のムレを防ぎ、高い快適性を実現。暑い季節や高温高湿な作業環境でも快適な着心地をキープし、暑熱対策品として高く評価されています。ソフトな肌触りとベタつきにくさを実現。汗ばみやすい現場作業を、快適な動きでバックアップします。

仕様●サイズ:XXL●適応身長(cm):186〜194●通気性:96cm3/cm2・s●JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合●フードゴム、袖口ゴム、裾ゴム、足口ゴム入り アズワン品番68-0589-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする