GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の フライスカッター
GLOBE(旧堀内製作所)の ボアタイプ
キーレスドリルチャック KLシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04707705
品番
KL6.5mm AA
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
優れた振れ精度、良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性、切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
仕様
●全長(mm):68●幅(mm):34●重量(g):300●ツメ収納時(mm):62
アズワン品番
68-0608-39