ZSFR-M-#180-75X12M マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』 FUJI STAR(三共理化学) 04708756

マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度180
内容量1巻(1巻)注文コード04708756品番ZSFR-M-#180-75X12M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・三角形状のセラミック砥粒を採用したことで、驚異の研磨持続性を実現。ライフが約1.5倍にアップ。
・60mm幅のバックカットラインが入っていますので、簡単にカットでき多種ツールマッチします。75X110mm、75x175mm、75x240mmのパッドに対応します。
・NEWマルチロール設計で、あらゆる吸塵穴にマッチします。吸塵率90%以上でクリーンな作業環境を実現します。

用途
自動車、自動車補修、建築・木工
粒度
180
寸法
75×12
基材
フィルム
砥粒
セラミック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする