画像準備中

ねじ切りチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード04711813 品番16ELAG55 (N308)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質N308 ピッチ0.5〜3 山数48〜8 寸法t(mm)1.6 寸法L3(mm)1.1 寸法d(Φmm)9.525 寸法R(mm)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする