16ER10ISO(T313V) チップ タンガロイ 04712005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER10ISO(T313V) チップ タンガロイ 04712005 16ER10ISO(T313V) チップ タンガロイ 04712005

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード04712005 品番16ER10ISO(T313V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は119種類から選べます 他の種類を見る
材質T313V ピッチ1 寸法t(mm)0.9 寸法L3(mm)0.7 寸法d(Φmm)9.525 寸法R(mm)0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする