タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
04712163
品番
16ER11W TH10
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法L3(mm)
1.2
寸法R(mm)
0.29
寸法d(Φmm)
9.525
寸法t(mm)
1.6
材質
TH10
トラスコ品番
346-3206
ピッチ
2.309
山数
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります