※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
04712486
品番
16ER15ISO(T313V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
119
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T313V
ピッチ
1.5
寸法t(mm)
0.9
寸法L3(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
9.525
寸法R(mm)
0.19