タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-ISO
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH740
注文コード
04712793
品番
16ER20ISO-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
材質・材種・タイプ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L3(mm)
1.2
寸法R(mm)
0.25
寸法d(Φmm)
9.525
寸法t(mm)
1.6
材質
AH740
トラスコ品番
346-3346
ピッチ
2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります